Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Csavarkihajtó készlet, hosszú 7 darabos
Csavarkihajtó készlet, hosszú 7 darabos - 1
Csavarkihajtó készlet, hosszú 7 darabos - 2
Csavarkihajtó készlet, hosszú 7 darabos - 3
Csavarkihajtó készlet, hosszú 7 darabos - 4
Csavarkihajtó készlet, hosszú 7 darabos - 5

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Csavarkihajtó készlet, hosszú 7 darabos

Megfelelő megoldás elkopott menetű imbuszcsavarok és TX csavarok esetében. A legátlagosabb méretek kompakt választékban. Gyakran használható a hasonló behajtásokhoz is.
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
Finoman megmunkált kúposan spirális profil



3/8"-os négyszög csatlakozás max. 10 mm-es méretig



1/2"-os négyszög csatlakozás 12 és 14 mm-es mérethez



Az előrehaladást karima korlátozza



Ideális mélyen fekvő csavarokhoz


a hosszabb kivitelnek köszönhetően



Rengeteg időt takarít meg


mivel nincs szükség kifúrásra vagy ráhegesztésre



Könnyen meglazíthatók az elkopott (lásd fent) imbuszcsavarok és TX csavarok


a kúposan spirális profilnak köszönhetően