Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Metrikus csillag-villáskulcs POWERDRIV® használatával
Metrikus csillag-villáskulcs POWERDRIV<SUP>®</SUP> használatával - 1
Metrikus csillag-villáskulcs POWERDRIV<SUP>®</SUP> használatával - 2
Metrikus csillag-villáskulcs POWERDRIV<SUP>®</SUP> használatával - 3
Metrikus csillag-villáskulcs POWERDRIV<SUP>®</SUP> használatával - 4

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Metrikus csillag-villáskulcs POWERDRIV® használatával

Extra hosszú forma, ZEBRA® professzionális minőségű szerszám

Olvassa el a cikk leírását

23 kiszerelésben kapható
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
Extra hosszú csavarkulcs csillag- és villáskulcsos végekkel


  • A rendkívül erős, 15°-ban hajlított villás vég még a beragadt csavarokat is meglazítja

  • A 15°-ban hajlított csillagoldal lehetővé teszi a leggyakoribb csavartípusok meghúzását süllyesztett pozíciókban is

  • A tizenkétlapú POWERDRIV kíméletes, gyors munkavégzést biztosít

  • A forgásirány megváltoztatásához egyszerűen meg kell fordítani a csavarkulcsot

  • A sokoldalú felhasználhatóság csökkenti a csere és a tárolás költségeit


Szabványnak megfelelő kialakítás


  • A szerszám megfelel a DIN 3113 A/ISO 3318/7738 csavarhúzó szerszámokra vonatkozó szabványnak


Nagyon magas minőség a hosszú élettartam érdekében


  • Bevált króm-vanádium acélból

  • A felületek krómozottak, a fejek és csillagvég polírozottak

  • A felület tartós ellenállást nyújt a rozsdával szemben, és jóval átlagon felüli élettartamot biztosít

  • A csillag-villáskulcs hosszú távú használhatósága csökkenti a csere és tárolás költségeit