Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Szállítóhorgony
Szállítóhorgony - 1
Szállítóhorgony - 2
Szállítóhorgony - 3
Szállítóhorgony - 4
Szállítóhorgony - 5
Szállítóhorgony - 6
Szállítóhorgony - 7

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Szállítóhorgony

A kengyelen láncszemmel és ütközővel. ASSY® 4 COMBI T szállítóhorgony csavar vagy ASSY 3.0 kombi csavarokkal való együttes alkalmazás esetén a rendszerre vonatkozó szakértői nyilatkozat rendelkezésre áll
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
Az ASSY szállítóhorgony lehetővé teszi az összes típusú fa alkatrész biztonságosan és egyszerűen kivitelezhető felemelését

Megjegyzés

Karbantartás:


  • A szállítóhorgonyt évente egyszer, a terméket használó vállalat szakértőjének/biztonságtechnikai képviselőjének ellenőriznie kell. Ezenfelül, bármilyen sérülés esetében a kopás mértékét külön is meg kell határozni.

  • Átalakításokat és javításokat, különösen olyanokat, amelyek érintik a szállítóhorgony hegesztett alkatrészeit, tilos végezni!

  • Biztonsági okokból a csavarokat csak egyszer lehet használni.

Megfelel a gépi berendezésekre vonatkozó direktíva (89/392/EEC) 93/44/EEC verziójában lévő feltételeknek.

Az ASSY® 4 COMBI T szállítóhorgony csavar vagy ASSY 3.0 kombi csavarral együtt használt szállítóhorgony teherbírását minden szállítási művelet előtt ellenőrizni kell a vizsgálati jelentésnek/szakértői jelentésnek megfelelően, és külön hitelesíteni kell.