Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Univerzális vezérlőszekrény kulcs, 12 az 1-ben
Univerzális vezérlőszekrény kulcs, 12 az 1-ben  - 1
Univerzális vezérlőszekrény kulcs, 12 az 1-ben  - 2
Univerzális vezérlőszekrény kulcs, 12 az 1-ben  - 3
Univerzális vezérlőszekrény kulcs, 12 az 1-ben  - 4
Univerzális vezérlőszekrény kulcs, 12 az 1-ben  - 5
Univerzális vezérlőszekrény kulcs, 12 az 1-ben  - 6
Univerzális vezérlőszekrény kulcs, 12 az 1-ben  - 7
Univerzális vezérlőszekrény kulcs, 12 az 1-ben  - 8
Univerzális vezérlőszekrény kulcs, 12 az 1-ben  - 9
Univerzális vezérlőszekrény kulcs, 12 az 1-ben  - 10

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Univerzális vezérlőszekrény kulcs, 12 az 1-ben

Klasszikus kapcsolóbemenet több profillal. Lánccal, adapterrel és megfordítható bit PH2 / hornyolt 1,0 x 7 mm.
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
  • A kapcsolószekrény-kulcsok új generációja akár 12 zárórendszerhez is megfelelő lehet


Profilok


  • Belső négyszög:5, 6, 7 és 8 mm

  • Belső háromszög:7, 8 és 9 mm

  • Belső hatszög: 1/4" és 7 mm

  • Kétszárnyú: 3, 4 és 5 mm