Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Lakkspray matt
Lakkspray matt - 1
Lakkspray matt - 2

A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Lakkspray matt

Magas műszaki színvonalú, tartós nitro-alkid minőség
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
Magas szintű nitro-alkid minőség


  • Gyorsan száradó

  • Egyszerűen alkalmazható

  • Nagyon jó fedési tulajdonságok

  • Jó fedés


Minden szokásos alapozóval, kitöltő termékkel és festéktípussal bevonható



Gyorsan száradó festékgyanta



A receptúra nem tartalmaz nehézfémeket



Száradási idő 20 °C-on


  • Porszáraz:< 10 perc.

  • Ragadásmentes:< 20 perc.

  • Megérinthető:< 60 perc.


+80 °C-ig hőálló

A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.