Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Csavartömítő, önbeálló
Csavartömítő, önbeálló - 1
Csavartömítő, önbeálló - 2

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Csavartömítő, önbeálló

Acél alátét öntött gumi tömítőajakkal

Olvassa el a cikk leírását

12 kiszerelésben kapható
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
  • Horganyzott acél, kékre passzivált (A2K)

  • Acél alátét ráöntött gumitömítő ajakkal; csavarfejek tömítésére (elsősorban metrikus hatlapfejű csavarokhoz a német DIN szabvánnyal összhangban) és karimás csatlakozásokhoz.

  • Nagy nyomásokra, vákuumos alkalmazásokra és széles hőmérséklet-tartományokra.

  • Optimális tömítő hatás a precíz ajakformának köszönhetően.

  • Nincs kinyomódás, még extrém nyomás mellett sem, a fém-fém érintkezésnek köszönhetően.

  • Minimális meghúzási nyomaték

  • Nincs szükség a beszerelt tömítés újbóli megszorítására

  • Felváltja a korábban használt tömítéseket

  • Többször felhasználható

  • Gyors, egyszerű és megbízható telepítés.

  • Fej feletti beépítés lehetséges

  • Nem szükséges a fémfelület különleges megmunkálása.

  • -35°C és +120 °C között hőálló

  • A gumitömítés keménysége: 65–75 Shore