Védőpofa Prizma
Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Védőpofa Prizma
Különleges alumínium ötvözetből készült védőpofák függőlegesen és vízszintesen mart hornyokkal
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
- Ideális a legkülönbözőbb formájú munkadarabokhoz a szorítólapnak és a prizmáknak köszönhetően
- Három különböző méretű, függőleges prizmának és egy vízszintes prizmának köszönhetően kerek és ovális munkadarabokhoz is alkalmas
- A 90°-ban maratott mélyedésnek köszönhetően a felső részbe könnyen be lehet szorítani lapos vagy téglatest alakú anyagokat
- A speciális mágneses tartónak köszönhetően a rögzített alkatrészek nem mágneseződnek
- A védőpofákat tartalmazza a készlet, így azonnal használatra készek
Megjegyzés
Menetvágáshoz csak egy pofát használjon.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!