Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Szivárgáskereső, Plus

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Szivárgáskereső, Plus

Szivárgáskereső hab a szivárgó területek, mikro-szivárgások és hajszálrepedések helyének gyors és biztos meghatározásához
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
Könnyen és gyorsan felhordható


  • Megbízható hibameghatározás rövid időtartamon belül

  • A legkisebb repedéseket, és a csak erős terhelés alatt bekövetkező szivárgásokat is könnyű megtalálni


Nem éghető – tűzveszélyes gázok szivárgásait szintén lehetséges kimutatni



A felhasználási hőmérséklet-tartományt (-15 °C – +50 °C) a DIN51421 szerint bevizsgálták


  • Hideg környezeti hőmérsékleten is használható

  • Kriogén gázokhoz is alkalmazható


Semleges kémhatású


  • Nem támadja meg a fémeket

  • Műanyagokon, mint pl. PVC vagy PE, nem okoz feszültségkorróziós repedést


Nem korrozív



Nem káros az egészségre



Oxigénnel kompatibilis

A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Szavatoljuk termékeink egyenletes minőségét. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.