Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Feszítőszalag tartó
Sendzimir horganyzott acéllemezből, komplett műanyag tartóval és horganyzott feszítőszalaggal ellátva
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Csővezetékekre történő rögzítése 2 1/2" felett is lehetséges az 5 m-es tekercses feszítőszalaggal
- Nem szükséges fúrás vagy hegesztés
- Minden csőanyaghoz alkalmas
- Elfordulásbiztos szerelés
Vízszintes és függőleges csővezetékekre rögzítés 2 1/2"-ig
Csővezetékekre történő rögzítése 2 1/2" felett is lehetséges az 5 m-es tekercses feszítőszalaggal
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!