Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Padlólemez integrált lekötősínnel
Padlólemez integrált lekötősínnel - 1
Padlólemez integrált lekötősínnel - 2
Padlólemez integrált lekötősínnel - 3

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Padlólemez integrált lekötősínnel

Az integrált lekötősín használatával a rakomány gyorsan rögzíthető
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
Pontosan a jármű méreteihez profilozva



Számos különböző járműtípushoz


Lásd az áttekintő táblázatot



Eloxált alumínium lekötősín



Autóipari szerelvényekkel és szorítórudakkal kompatibilis



PEFC által hitelesített – támogatja a fenntartható erdőgazdálkodást



Standard műanyag fedelek a rögzítőszemek számára létrehozott kivágásokhoz



Teljesen furnérozott keményfa


Vastagság: 10 mm



Felület


Felső felület: fényálló műgyanta fóliabevonat, antracit



Enyv


Megfelel az EN 314-2 szabványnak (2. osztály, nedves és védett külső körülmények esetén), valamint az E1 formaldehid-kibocsátási osztálynak



Csúszási súrlódási együttható


0,28 μ, amely megfelel a DIN EN 12195-1 és VDI 2700 előírásoknak. (rakományrögzítés)


0,59 μ, amely megfelel az EN 14041 (csúszásállóság) előírásnak



Nyelv- és horonyrendszer minden járműtípushoz, központosító éllel a varrat nélküli összeillesztések érdekében