Pneumatikus ütvecsavarozó, DSS 1/2”, Premium Power
Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Pneumatikus ütvecsavarozó, DSS 1/2”, Premium Power
Kiváló minőségű ütvecsavarozó, robusztus, üvegszál erősítéses műanyag burkolattal, átlag feletti teljesítménnyel és továbbfejlesztett funkciókkal.
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
- Kitűnő teljesítmény/súly arány
- Akár 1321 Nm kioldási nyomaték csupán 1,98 kgsúly mellett
- Megbízható maximális teljesítményértékek és hosszú élettartam
- Kiváló minőségű duplakalapácsos ütőmű és kiegyensúlyozott henger, 6 lamellás légmotorral
- 4 fokozatú teljesítménybeállítás kényelmes egy kézzel végrehajtható irányváltással, aminek köszönhetően optimális, könnyen végrehajtható az aktuális alkalmazáshoz való igazítás.
- Kiváló kezelhetőség, csúszásmentes markolat, optimális szabályozhatóság és alacsony zajszint.
- Rendkívül ergonomikus puha markolat érzékeny kioldóval és beépített zajszigetelővel
Megjegyzés
- Ajánlott maximális csavarátmérő: M16
- Az ütvecsavarozó nem nyomatékhatárolós csavarhúzó. Az adott nyomatékot igénylő kötéseket ellenőrizni kell egy nyomatékmérővel, miután meghúzta az ütvecsavarozóval.
- Ha az ütvecsavarozót rendszeresen használja (pl. abroncsszervizhez), hozzá kell adni egy kis olajat a levegő ellátáson keresztül, és havonta körülbelül 2 löketnyi hajtómű zsírt kell adagolni a zsírzófejen keresztül.
- A pneumatikus csatlakozó nem képezi a szállítási terjedelem részét
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!