Dugaszolható csavaros sorkapocs Flexibilis, merev és egyeres rézvezetékekhez
Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Dugaszolható csavaros sorkapocs Flexibilis, merev és egyeres rézvezetékekhez
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
- Az első oldal egyeres rézvezetékekhez (4 x 0,5–1,5 mm²), a második oldal többeres rézvezetékekhez (1 x 1,0–2,5 mm²)
- Feszültségvizsgáló tesztelő portja
Megjegyzés
- Csupaszítási hossz csavarmentes sorkapcsokhoz: 7–7,5 mm
- Csupaszítási hossz csavaros sorkapcsokhoz: 8–8,5 mm
EN 60998-1:2004, EN 60998-2-1:2004, EN 60998-2-2:2004
Alkalmazási terület
Lámpák, háztartási gépek, előtét egységek, szerelő- és csatlakozóaljzatok, tükrös szekrények stb.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!