Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
DP 300 motor- és blokktömítő massza

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

DP 300 motor- és blokktömítő massza

Tartósan rugalmas hőálló motor- és blokktömítő massza
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
  • Tartósan rugalmas (nem keményedő) tulajdonságának köszönhetően kitűnő tömítőképességgel rendelkezik

  • Garantált ellenállás rezgésekkel szemben, még éveken át tartó hatás esetében is

  • Felhasználás közben nem húz szálakat

  • Nem folyik meg függőleges vagy lefelé dőlő felületeken

  • -50 °C és +270 °C között hőálló (rövid ideig akár +300 °C-ig is)

  • Kis hővezetés

  • Fémekhez vagy egyéb anyagokhoz kémiailag nem kötődik, megakadályozza a légköri korróziót

  • Ellenáll víznek, levegőnek, benzinnek, kerozinnak, számos különböző olajnak, szintetikus kenőanyagoknak, víz/glikol- és metanol vegyületeknek, fagyállónak, fluorokarbon hűtőközegeknek

  • Szilikonmentes

  • Nem mérgező
Megjegyzés

Nem használható tömör tömítés helyettesítésére, csak vele együtt használható. Olajteknők tömítéséhez nem alkalmazható.

NSF által regisztrált, P1 osztályú reg. szám: 151822

A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.