Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Többcélú műanyag dübel, SHARK® Pro
A legsokoldalúbb műanyag dübel. Üregekben csomózódik, tömör anyagokban kitágul
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
A legsokoldalúbb műanyag dübel. Üregekben csomózódik, tömör anyagokban kitágul
Minden üregben csomózódik, és minden tömör anyagba befeszül
- Az elfordulási biztosíték miatt nem tud a furatban elcsavarodni
- A szabadalmaztatott rögzítőfej jóvoltából a dübelhüvely a csavar behelyezésekor csomózódik
Gyors és egyszerű beszerelés
Alacsony meghúzási nyomaték és nagy rögzített nyomaték
Előbeállító és átmenő szerelésre is alkalmas
- Lehajtható dübelgallér
- A bekalapálási ütköző meggátolja a dübel korai kitágulását az átmenő szerelés közben
Ellenáll a rothadásnak, időjárásnak és öregedésnek
- UV-álló < 6 hétig
- Kiváló minőségű poliamidból (nejlon) készült
Halogén- és szilikonmentes
Használati hőmérséklet-tartomány -40 °C-tól +100 °C-ig
A szereléshez javasoljuk az ASSY-D dübelcsavart
Univerzális műanyag dübel
Betonba, tömör téglába, tömör mészhomok téglába, függőlegesen perforált téglába, üreges mészhomok téglába, gázbetonba, gipszkartonba, gipsz rostlemezbe
Ideális megoldás
Alkalmas szekrények, karnisok, fali polcok, könnyű fali szekrények, képkeretek, tükrök, lámpák, kábelcsatornák, kábelbilincsek, elektromos kapcsolók, mosdók, törölközőtartók, jelzések, mozgásérzékelők stb. rögzítéséhez.
Alkatrészek rögzítésére, fa- vagy forgácslapcsavarral kombinálva (fúróhegy, ellenmenet, gyűrűs menet nélkül) (pl. ASSY-D)
Nemesacél csavarral kültéren vagy nyirkos helyiségekben is használhatók
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!