Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Elektromos aljzatvizsgáló készülék „A”, FI/RCD kioldással
Elektromos aljzatvizsgáló készülék „A”, FI/RCD kioldással - 1
Elektromos aljzatvizsgáló készülék „A”, FI/RCD kioldással - 2
Elektromos aljzatvizsgáló készülék „A”, FI/RCD kioldással - 3

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Elektromos aljzatvizsgáló készülék „A”, FI/RCD kioldással

A hibás csatlakozásból eredő minden potenciális hiba gyors és megbízható tesztelése földelt dugaszolóaljzat.
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
Kézre álló vizsgálókészülék


Praktikus tárolóegység



Nincs szükség előbeállításra


Intuitív kezelés



Kompakt, kis súlyú kivitel


Kb. 50 g



Aljzatok gyors és megbízható tesztelése


Megfelelő csatlakozás tesztelése és a kábelezési zavarok kijelzése LED kijelzőn



Áramellátás tesztelése az aljzat minden részén


Nincsenek járulékos költségek, nem igényel akkumulátort



A ház üvegszál-erősítésű poliamidból készült


Ellenáll a rázkódásnak és a törésnek, hosszú élettartamot tesz lehetővé



Kiegészítő FI/RCD tesztáramkörrel rendelkezik


FI megszakítók 30 mA névleges áramerősséggel (230 V AC mellett) és 200 millimásodperc kioldási idővel (csak helyes fázis esetén).

Az IEC/EN 61010-1 (DIN VDE 0411) szabvány szerint gyártva és tanúsítva

Az eszköz használata előtt feltétlenül ellenőrizze a kezelési útmutatóban megadott biztonsági utasítások és figyelmeztetése betartását.