Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Szilikon acetát, szaniter
Szilikon acetát, szaniter - 1
Szilikon acetát, szaniter - 2

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Szilikon acetát, szaniter

Olvassa el a cikk leírását

5 kiszerelésben kapható
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
Tulajdonságok


  • Különösen jó tapadás alapozó nélkül üvegen és fényezett felületeken, így például zománc, csempe és alumínium

  • Tartósan rugalmas, időjárás- és UV-álló

  • Fiziológiailag ártalmatlan, ezért úszómedencéknél és élelmiszer-feldolgozó vállalatoknál is használható

  • A színes kivitel tartalmaz gombaölőt



Fóliatömlős áruk előnyei


  • Környezetbarát: A hulladék mennyisége 1/30-ra csökken

  • Kevesebb maradványveszteség: Maradvány tartalom lecsökkent 4%-ról (kartus) 1%-ra (fóliatömlő)
Megjegyzés
  • A rés legyen körülbelül fele olyan mély, mint amilyen széles, de legalább 6 mm. Nagyobb illesztési mélységeket töltsön ki előre például habprofilokkal, hogy elkerülje a hárompontos tapadást

  • Az illesztett élek legyenek tiszták, szárazak és zsírmentesek

  • Nedvszívó, lúgos felületekre (például fa, beton stb.), és bevonat nélküli vasra és színesfémekre (cink, ólom, réz) alapozót kell felvinni

  • Tükrök ragasztásánál, és márvány vagy gránit tömítésénél előzetes vizsgálatot kell végezni

  • Bitumennel és butillal nem kompatibilis

  • Hőszigetelő üveg összekötésére nem alkalmas


Kérjük, vegye figyelembe, hogy a bemutatott színek a nyomtatás végeredménye miatt eltérhetnek az eredetitől.