Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Univerzális vezérlőszekrény kulcs, 10 az 1-ben
Univerzális vezérlőszekrény kulcs, 10 az 1-ben  - 1
Univerzális vezérlőszekrény kulcs, 10 az 1-ben  - 2
Univerzális vezérlőszekrény kulcs, 10 az 1-ben  - 3
Univerzális vezérlőszekrény kulcs, 10 az 1-ben  - 4
Univerzális vezérlőszekrény kulcs, 10 az 1-ben  - 5
Univerzális vezérlőszekrény kulcs, 10 az 1-ben  - 6
Univerzális vezérlőszekrény kulcs, 10 az 1-ben  - 7
Univerzális vezérlőszekrény kulcs, 10 az 1-ben  - 8
Univerzális vezérlőszekrény kulcs, 10 az 1-ben  - 9

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Univerzális vezérlőszekrény kulcs, 10 az 1-ben

10 profil. 2 keresztkulcs. 1 kulcs az összes szokásos zárrendszerhez.
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
  • 8 sugarú változat: két dugókulcs, mágnessel helytakarékosan összekapcsolva

  • Megfordítható bit: 1,0 x 7 mm horony és PH 2 kereszthorony

  • A kulcs és a megfordítható bit erős nemesacél drótkötéllel összekötve

  • Kiváló minőségű bevonat

  • Könnyű, cink-présöntvény kivitel