Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
1/2”-os nyomatékkulcs
1/2”-os nyomatékkulcs - 1
1/2”-os nyomatékkulcs - 2
1/2”-os nyomatékkulcs - 3

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

1/2”-os nyomatékkulcs

Áttolható négyszöghajtás és finomfogazású racsnis fej (72 fog)
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
  • Pontosság ±3% a beállított értékhez képest, a DIN EN ISO 6789:2003 szerint

  • Könnyű és precíz beállítás a fogantyú elforgatásával

  • Átkapcsolható és/vagy áttolható négyszögletű menesztővel

  • Skálaértékek Nm és fonterő/négyzetláb szerint is

  • Hangjelzés és érezhető nyomatéknövekedés segít elkerülni a csavar túlhúzását.

  • Csúszásálló, 2-komponensű nyéllel

  • Kalibrációs tanúsítvánnyal
Megjegyzés

A nyomatékkulcs precíziós szerszám, amelyet rendszeres időközönként megfelelő mérőműszerekkel ellenőrizni és kalibrálni kell, ha szükséges. Javasoljuk az éves kalibrálást a Master szervizünkben.