Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Menetes rúd DIN 976-1 (A alak) szabványos metrikus ISO-menettel, A2 nemesacél
Menetes rúd DIN 976-1 (A alak) szabványos metrikus ISO-menettel, A2 nemesacél - 1
Menetes rúd DIN 976-1 (A alak) szabványos metrikus ISO-menettel, A2 nemesacél - 2

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Menetes rúd DIN 976-1 (A alak) szabványos metrikus ISO-menettel, A2 nemesacél

Olvassa el a cikk leírását

30 kiszerelésben kapható
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
Ausztenites nemesacélból készült, A2-70 szilárdsági osztályú, d ≥ 5 mm névleges menetátmérőjű tőcsavarok, egyik oldalán A2-es acélminőségként azonosítva. A megadott jelölés alternatívájaként a tőcsavarok az egyik végükön közlekedési zöld színnel (RAL 6024) azonosíthatóvá tehetők.