Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Metrikus kettős villáskulcs DIN 3110/ISO 1085
Metrikus kettős villáskulcs DIN 3110/ISO 1085 - 1
Metrikus kettős villáskulcs DIN 3110/ISO 1085 - 2

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Metrikus kettős villáskulcs DIN 3110/ISO 1085

ZEBRA® professzionális minőségű szerszámok széles méretválasztékban

Olvassa el a cikk leírását

23 kiszerelésben kapható
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
Ergonomikus kettős villáskulcs nagy igénybevételt jelentő munkához


  • A két különböző kulcsnyílású kettős villáskulcs a 15°-os döntésnek köszönhetően hatékony erőátvitelt biztosít

  • A kialakítás időt és energiát takarít meg

  • A fejek nagyon erősek, és ellenállnak a nagy igénybevételt jelentő feladatoknak is


Szabványnak megfelelő és kiváló minőségű


  • A kettős villáskulcs megfelel a DIN 3110/ISO 1085 szabványnak

  • Bevált króm-vanádium acélból

  • A felületek krómozottak, a fejek csiszoltak

  • A felület tartós ellenállást nyújt a rozsdával szemben, és jóval átlagon felüli élettartamot biztosít

  • A kettős villáskulcs hosszú távú használhatósága csökkenti a csere és tárolás költségeit