Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Hatlapú anya, alacsony profil, szorítóelemmel (nemfémes betét), colos DIN 985-höz hasonló, acél, GR5, horganyzott, kékre passzivált (A2K)
Hatlapú anya, alacsony profil, szorítóelemmel (nemfémes betét), colos DIN 985-höz hasonló, acél, GR5, horganyzott, kékre passzivált (A2K) - 1
Hatlapú anya, alacsony profil, szorítóelemmel (nemfémes betét), colos DIN 985-höz hasonló, acél, GR5, horganyzott, kékre passzivált (A2K) - 2

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Hatlapú anya, alacsony profil, szorítóelemmel (nemfémes betét), colos DIN 985-höz hasonló, acél, GR5, horganyzott, kékre passzivált (A2K)

Olvassa el a cikk leírását

5 kiszerelésben kapható
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
  • Csökkentett terhelhetőségű anyák

  • A visszavonásra került DIN 985 szabványnak megfelelő, kisebb névleges magassággal bíró hatlapú anyák nem terhelhetők a DIN EN ISO 20898-2 szerint meghatározott teszt erőkkel

  • Megkülönböztetésül az erősségi osztály jelölésénél két függőleges vonal található az erősségi kód előtt és után.

  • A DIN 985-öt felváltotta az ISO 10511, 10512 és 7040

  • Amikor a csavar és az anya között létrejön a csavarkötés, a csavarmenetet a műanyag gyűrű rögzíti. A menetprofilok közötti szorítóerők által létrehozott nagy fokú súrlódás biztosítja az előfeszítő erő fenntartásához szükséges zárónyomatékot.

  • Nem károsodik a menetfelület

  • Üzemelési hőmérséklet-tartomány: -70 °C és +120 °C között

  • Azonos méretű anya és csavar használata esetén a I8I és I10I szilárdsági osztály közötti különbség körülbelül 40%-kal nagyobb teherbírás
Megjegyzés
  • A DIN 985 szabványnak megfelelő, kisebb névleges magassággal bíró hatlapú anyák nem terhelhetők az ISO 898-2 szerint meghatározott teszt erőkkel

  • Megkülönböztetésül az anyáknál az erősségi osztály kódja kiegészül két párhuzamos vonallal az erősségi kód előtt és után.


A DIN 985 szabványt visszavonták, és az ISO 10511 szabvány váltotta fel. Van néhány korlátozott hasonlóság (Az M7, M18, M22, M27, M33 és az M36 > névleges átmérőjű meneteket kivették | A finommenetet kivették | Az anya magassága megváltozott | A kulcsnyílás az M10, M12 és M14 menetekhez 16, 18 és 21 mm-re változott | A szilárdsági osztályok 04-re és 05-re változtak).