Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Rendszerkoffer 4.4.1
Rendszerkoffer 4.4.1 - 1
Rendszerkoffer 4.4.1 - 2
Rendszerkoffer 4.4.1 - 3
Rendszerkoffer 4.4.1 - 4
Rendszerkoffer 4.4.1 - 5
Rendszerkoffer 4.4.1 - 6
Rendszerkoffer 4.4.1 - 7
Rendszerkoffer 4.4.1 - 8
Rendszerkoffer 4.4.1 - 9
Rendszerkoffer 4.4.1 - 10
Rendszerkoffer 4.4.1 - 11

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Rendszerkoffer 4.4.1

Ideális kisalkatrészek, gépek és fogyóeszközökkel használt szerszámok flexibilis tárolásához
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
Rácsméretei révén kompatibilis, és rugalmasan használható


  • Lehetővé teszi a különböző alkalmazásoknak megfelelő, személyre szabott belső kialakítását

  • A koffer használható az ORSY®BULL rendszerdobozokban és a jármű belső berendezésében


Több koffer egyesíthető (összekapcsolható)


Az integrált sínkontúr és az összekapcsoló elemek lehetővé teszik több koffer kombinálását és a biztonságos szállítást.



Sok funkcionális elemmel


  • Az integrált elasztomer tömítés védi a tartalmat az esőtől

  • Egyszerűen nyitható és zárható a süllyesztett fogantyúkkal

  • Címkemező öntapadó vagy behelyezhető címkékhez


Nagyon kényelmes


  • Nagyméretű fogantyú kialakítás

  • Beépített puha elemek és széles forgási sugarak a kezet és a csuklót érő nyomások csökkentésére

  • A fogantyú teherbíró képessége max. 60 kg


A rendszerkoffer elnyerte a három legrangosabb formatervezési díjat:


  • Reddot formatervezési díj 2017

  • iF formatervezési díj 2017

  • Német formatervezési díj 2018