Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Elektronikai forrasz, Nr. 10

A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Elektronikai forrasz, Nr. 10

Ideálisan megfelel NYÁK-okhoz

Olvassa el a cikk leírását

5 kiszerelésben kapható
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
  • S-Sn60Pb40 a DIN EN ISO 9453 szabványnak megfelelően

  • A folyósítóanyag megfelel a DIN EN 29454-1/1.1.3.B szabványnak

  • Megmunkálási hőmérséklet: 240–260 °C

  • Olvadási tartomány: 183–190 °C

  • A visszamaradt folyósítóanyagnak nincs korrozív hatása

  • A könnyen folyós folyósítóanyagnak köszönhetően alacsony hőmérsékletű forrasztás

  • Halogénmentes, aktív lágy forrasztóhuzal