Oldalvágó DIN ISO 5749
Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Oldalvágó DIN ISO 5749
Kemény és lágy vezetékekhez és kábelekhez, nehezen hozzáférhető helyeken történő használathoz is
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
- Erőtakarékos, tiszta vágás a köszörült precíziós vágóélnek köszönhetően
- A kiváló minőségű szerszámacél hosszú élettartamot és precíz vágási felületet biztosít
- Keskeny fejforma az optimális hozzáférhetőség érdekében
- Ergonomikus, csúszásmentes, kétkomponensű kényelmes nyél keskeny gallérral a kényelmes és optimális erőátadású munkavégzésért
- Induktívan edzett precíziós vágóélek
- Teljesen köszörült és krómozott felület
- Beültetett csukló
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!