Mérőszalag
Mérőszalag, további
MÉRŐSZALAG-L7M
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Műanyag ház
Könnyű és korrózióálló
Felcsévélt állapotban az acél mérőszalagot egy záróelem tompítja.
Ez jelentősen meghosszabbítja a mérőszalag élettartamát
Sárgára festett acél mérőszalag cm/mm beosztással és mozgatható derékszöggel
Rendkívül stabil
Az acélszalag görbülete miatt, kinyújtott állapotban csak nagyon későn hajlik meg
Eltávolítható övcsipesszel és műanyag hurkokkal
A zseb-mérőszalag az EEC II-es pontossági osztálynak felel meg.
Adatlapok(X)
Max. hossz mérési tartomány (L max) | 7 m |
Szalagszélesség (b) | 25 mm |
Ház anyaga | Műanyag |
Pontossági osztály | II |
Maximális kihúzás a szalag letöréséig (függőleges) | 360 cm |