Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Mérőszalag

Mérőszalag, további
MÉRŐSZALAG-L3M

Cikksz. 071464 511
EAN 4024835870047

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Mérőszalag

Cikksz. 071464 511
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
Műanyag házzal

Műanyag ház


Könnyű és korrózióálló



Felcsévélt állapotban az acél mérőszalagot egy záróelem tompítja.


Ez jelentősen meghosszabbítja a mérőszalag élettartamát



Sárgára festett acél mérőszalag cm/mm beosztással és mozgatható derékszöggel



Rendkívül stabil


Az acélszalag görbülete miatt, kinyújtott állapotban csak nagyon későn hajlik meg



Eltávolítható övcsipesszel és műanyag hurkokkal

Megjegyzés

A zseb-mérőszalag az EEC II-es pontossági osztálynak felel meg.


Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Max. hossz mérési tartomány (L max)

3 m

Szalagszélesség (b)

16 mm

Ház anyaga

Műanyag

Pontossági osztály

II

Maximális kihúzás a szalag letöréséig (függőleges)

220 cm

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk