Végtelenített feszítőszalag Teljesen lekerekített élek
Végtelenített feszítőszalag, A2 nemesacél
PÁNTOLÓ SZALAG 12MM
Cikksz.
05291 12
EAN 4011231444910
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
Megjegyzés
Nagyobb terhelésnél alkalmazza a szalagot duplán
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Alkalmazási terület
Szinte bármilyen méretű tömlő- és csőbilincs előállítására alkalmas a feszítő- és vágószerszámmal együtt
- Tömlők rögzítésére (a záróhurkokkal együtt)
- Jelzőeszközök, táblák, kapcsolószekrények stb. rögzítésére (rögzítőhurkokkal és táblatartókkal)
Anyag | Nemesacél A2, 1.4301 |
Szélesség | 12,7 mm |
Hosszúság | 30 m |
Anyagvastagság | 0,75 mm |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!