2 VÁGÓÉLŰ SDS-PLUS ÜTVEFÚRÓ Red Stripe
Ütvefúró, Plus REDSTRIPE
ÜTVEFÚRÓSZÁR-PLUS-D6,0-L110-WL50MM
REDSTRIPE
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
SDS-plus szár
Két kerek horony axiális rögzítéshez és két ékhorony az optimális nyomatékátvitelhez. Max. 5 kg-os elektromos kalapácsokhoz alkalmazható.
Kiváló fúrási tulajdonságok
Jó furatgeometriát biztosít a mechanikus dübelek további felhasználásához, amelyek nagyon precíz és egyenletes fúrási átmérőt igényelnek.
Egyenletes fúrást tesz lehetővé
A volfrámkarbid-betétes hegygeometria elvezeti a port a hegytől és optimális fúrást biztosít.
Megnövelt tartósság
A megerősített keményfém elem nagyobb tartósságot biztosít.
Nagyfokú törésállóság
A magerősítésű kihordó spirál teszi ezt lehetővé.
2 vágóéles, U alakú vágóél kivitel
Hatékony porelszívást és normál élettartamot biztosít
Pontos fúrási tulajdonságok
Nagyon jó furatgeometriát biztosít a dübelek és horgonycsavarok további felhasználásához.
- Betonvasak átfúrásához épületstatikus engedélye szükséges.
- Nagy fúrószár hosszúságoknál fúrjon elő egy rövidebb, azonos átmérőjű fúrószárral!
Adatlapok(X)
Falazat:
Átmenő furat betonban és téglában, kiválóan alkalmas betonacélhoz, menetes szárakhoz és vegyi dübelekhez.
Szaniter:
Víz-, gáz- és légkondicionáló csövek általános rögzítéséhez betonfalakra és mennyezetre.
Villanyszerelés:
Elektromos kapcsolótáblák és elektromos szerelőcsövek telepítéséhez
Ajtók/ablakok:
Fa és alumínium keretek elhelyezéséhez
Ácsmunkák:
Bútorok fali szerkezetén műanyag tiplik és csavarok használatával.
Fémmegmunkálás:
Használható acél/nemesacél korlátok, lépcsők, stb. felszereléséhez kialakított furatok utómegmunkálási folyamataihoz.
Átmérő (Ø) | 6 mm |
Hosszúság | 110 mm |
Munkahossz | 50 mm |
Vágóélek száma | 2 darab |
Szerszámbefogó típusa | SDS-plus típushoz alkalmas |