Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Több, mint 40.000 termék

Telefon: +36 23 418 130

Feliratkozás hírlevélre

Ütvefúró bit, kompatibilis SDS-plus szerszámbefogóval

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Ütvefúró bit, kompatibilis SDS-plus szerszámbefogóval

Robusztus fúrókalapács nagy teljesítményértékekkel.

  • Szerszámbefogó típusa: SDS plus

Olvassa el a cikk leírását

20 kiszerelésben kapható

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

A szűrőnket használva a jellemzők kiválasztásával pontosíthatja a keresést.

Cikksz. Átmérő Hosszúság Munkahossz Szerszámbefogó típusa Menny. Csom. egység
Ár/Csom. egység
0648776011
6 mm 110 mm 50 mm SDS plus
0648776016
6 mm 160 mm 100 mm SDS plus
0648776516
6,5 mm 160 mm 100 mm SDS plus
0648778011
8 mm 110 mm 50 mm SDS plus
0648778016
8 mm 160 mm 100 mm SDS plus
0648778021
8 mm 210 mm 150 mm SDS plus
0648771011
10 mm 110 mm 50 mm SDS plus
0648771016
10 mm 160 mm 100 mm SDS plus
0648771021
10 mm 210 mm 150 mm SDS plus
0648771216
12 mm 160 mm 100 mm SDS plus
0648771221
12 mm 210 mm 150 mm SDS plus
0648771416
14 mm 160 mm 100 mm SDS plus
0648771421
14 mm 210 mm 150 mm SDS plus
0648776526
6,5 mm 260 mm 200 mm SDS plus
0648771026
10 mm 260 mm 200 mm SDS plus
0648771226
12 mm 260 mm 200 mm SDS plus
0648771426
14 mm 260 mm 200 mm SDS plus
0648776531
6,5 mm 310 mm 250 mm SDS plus
0648771616
16 mm 160 mm 100 mm SDS plus
0648771621
16 mm 210 mm 150 mm SDS plus
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
Mennyiség

A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Katalógusoldal

Katalógusoldal PDF-ként  | 

Újságkatalógus

Adatlapok()

Adatlapok ()

Biztonsági adatlap

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/Dokumentumok

 | 

Műszaki információk

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Egyenletes fúrást tesz lehetővé


  • A volfrámkarbid-betétes hegygeometria elvezeti a port a hegytől és optimális fúrást biztosít.

Megnövelt tartósság


  • A megerősített keményfém elem nagyobb tartósságot biztosít.

Töréssel szembeni fokozott ellenállás


  • A magerősítésű kihordó spirál teszi ezt lehetővé.
MegjegyzésBetonvasak átfúrásához épületstatikus engedélye szükséges.
Nagy fúrószár hosszúságoknál fúrjon elő egy rövidebb, azonos átmérőjű fúrószárral!