Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Infrahőmérő
Infrahőmérő - 1
Infrahőmérő - 2
Infrahőmérő - 3
Infrahőmérő - 4

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Infrahőmérő

Felületek hőmérsékletének érintés nélküli mérésére, integrált lézeres célzóberendezéssel
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
Ergonomikus, praktikus, minden területen használható


Könnyű hőmérsékletmérés, pillanatok alatt



A két pontos lézersugárnak köszönhetően a mérési pont még pontosabban fókuszálható


Megbízható, pontos mérés



Extrém kicsi mérési tartomány tágulás (12:1)


Minél kisebb a mérési tartomány tágulása, annál pontosabb a mért eredmény (például: 12 cm-es távolságból történő mérés esetén a mért terület átmérője 1 cm)



Digitális emissziós tényező beállítás


0,1 és 1,0 között állítható (gyári beállítás 0,95)



Átkapcsolható Celsius és Fahrenheit között


Megspórolható az időrabló átváltás



Integrált kijelző-megvilágítással



Az eredmény egy tizedes jegy pontossággal jelenik meg



Állítható riasztás rendkívül magas vagy alacsony hőmérsékleten


-50 °C és +650 °C között



A lézeres infrahőmérő övre erősíthető praktikus tokkal kapható.



Ismétlési pontosság


  • -50 °C – +20 °C/-58 °F – +68 °F: +/-1,3 °C (2,3 °F)

  • +20 °C – +650 °C/+68 °F – +1202 °F: ±0,5%, 0,5 °C (0,9 °F)


Mérési pontosság


  • -50 °C – +20 °C/-58 °F – +68 °F: +/-2,5 °C (4,5 °F)

  • +20 °C – +300 °C/+68 °F – +572 °F: +/-1%, 1 °C (±1,8 °F)

  • +300 °C – +650 °C (+572 °F – +1202 °F): ±1,5%
Megjegyzés

Ha a bekapcsoló gombot folyamatosan nyomva tartja, a készülék mindig az aktuális mérési pont hőmérsékletét mutatja. A gomb elengedésekor az utolsó eredmény marad a kijelzőn.