Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.
Értékesítés csak vállalkozások részére.
Több, mint 40.000 termék
Hírlevél feliratkozás
Würth App - töltse le még ma!
Rendezés
4–152 mm-es és 5/32–6"-os külső menetekhez.
35–152 mm-es és 1 3/8”–6”-os külső menetekhez
17–38 mm-es és 11/16”–1 1/2”-os külső menetekhez
4-19 mm metric thread, 5/32-3/4 inch thread
A DIN 1816 keresztlyukú anyák biztonságos és károsodás nélküli le- és felszereléséhez, valamint a kormányműcsapágy beállításához.