Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Szerszámkoffer

Szerszámkoffer 91 szerszámmal
KÉZISZERSZÁM-KLT-91DB

Cikksz. 096593 120
EAN 4052712160103

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Szerszámkoffer

Cikksz. 096593 120
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
Ez a 91 részes szerszámkoffer ideális mobil használathoz.

91 szerszámmal



Átfogó készlet


Minden gyakori szerszám egy kofferben



Kiváló minőségű koffer


  • Műanyag koffer alumínium csuklópántos zárral

  • Méretek: 423 x 360 x 86 mm

Szállítási terjedelem:


  • ZEBRA csillag-villáskulcs, 11 részes: 8–22 mm

  • Kombinált fogó: 180 mm

  • Kalapács, 400 g

  • Vízpumpafogó, 250 mm

  • Feszültségvizsgáló, 3,0 mm, 150–250 V

  • ZEBRA 1/4 colos irányváltós racsni, 135 mm

  • ZEBRA 1/4 colos kardáncsukló

  • ZEBRA 1/4 colos hosszabbító, 50 + 100 mm

  • ZEBRA 1/4 colos dugókulcsbetétek, 12 részes: 4–14 mm

  • ZEBRA 1/2 colos racsni, 250 mm

  • ZEBRA 1/2 colos kardáncsukló

  • ZEBRA 1/2 colos hosszabbító,125 és 250 mm

  • ZEBRA 1/2 colos dugókulcsbetétek, 19 részes: 10–32 mm

  • ZEBRA csavarhúzó, 1/4 colos, szögletes

  • ZEBRA csavarhúzó, lapos fejű, 0,6 x 3,5 x 100 mm, 1,2 x 6,5 x 150 mm

  • ZEBRA csavarhúzó, PH 1, PH 2

  • 1/4 colos bitadapter

  • Bitkészlet, 30 részes:

1 db AW 10, 25, 30/belső hatlapú 3, 4, 5 mm/TX 15, 40 1 db lapos 4,5 x 0,6; 5,5 x 0,8; 6,5 x 1,2 mm 2 db AW 20/PH1, 2/PZ1/TX 10, 20, 25, 30 3 db PZ 2, 1 db bittartó, 51 mm

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Darabszám a készletben

91 darab

Hosszúság x Szélesség x Magasság

423 x 360 x 86 mm

Tartalmaz: Szerszámkoffer:
0 x
Vízpumpafogó DIN ISO 8976

VÍZPUMPA FOGÓ

Leírás: Átmenő csukló, 7x beállítás
Mennyiség: 0 x
1 x
Lapos csavarhúzó Kerek szárral

CSAVARHÚZÓ HENG.SZÁR-SLICC-1,2X6,5-L150

ZEBRA
Leírás:
1,2 x 6,5 mm
Mennyiség: 1 x
1 x
Lapos csavarhúzó Kerek szárral

SLICCELT CSAVARHÚZÓ 0,6X3,5MM 100MM

ZEBRA
Leírás:
0,6 x 3,5 mm
Mennyiség: 1 x
1 x
PH csavarhúzó Kerek szárral

CSAVARHÚZÓ HENG.SZÁR PH1-L80

ZEBRA
Leírás:
1
Mennyiség: 1 x
1 x
PH csavarhúzó Kerek szárral

CSAVARHÚZÓ HENG.SZÁR PH2-L100

ZEBRA
Leírás:
2
Mennyiség: 1 x
1 x
Csavarhúzó 1/4 colos heggyel a nyél végén négyszög csatlakozással

ZEBRANYÉL 1/4-ES DUGÓKULCSHOZ 225MM

ZEBRA
Leírás:
Pengehossz: 110 mm
Hengeres, fényesre krómozott folytonos szár belső négyszöghajtáshoz való befogóval
Mennyiség: 1 x
1 x
Sliccelt bit

BIT-SL-0,6X4,5-1/4-L25MM

Leírás:
0,6 x 4,5 mm
C, 6,3 (1/4")
Mennyiség: 1 x
1 x
Sliccelt bit

BIT-SL-0,8X5,5-1/4-L25MM

Leírás:
0,8 x 5,5 mm; Hosszúság: 25 mm
C, 6,3 (1/4")
Mennyiség: 1 x
1 x
Sliccelt bit

BIT-SL-1,2X6,5-1/4-L25MM

Leírás:
1,2 x 6,5 mm
C, 6,3 (1/4")
Mennyiség: 1 x
2 x
C 6,3 PH bit (1/4-os)

BIT-PH1-SÁRGA-1/4-L25MM

Leírás:
PH1; Hosszúság: 25 mm
Színkódolással
Mennyiség: 2 x
2 x
C 6,3 PH bit (1/4-os)

BIT-PH2-FEHÉR-1/4-L25MM

Leírás:
PH2; Hosszúság: 25 mm
Színkódolással
Mennyiség: 2 x
2 x
C 6,3 PZ bit (1/4-os)

BIT-PZ1-KÉK-1/4-L25MM

Leírás:
PZ1
Rövid bit POZIDRIV csavarokhoz
Mennyiség: 2 x
3 x
C 6,3 PZ bit (1/4-os)

BIT-PZ2-FEKETE-1/4-L25MM

Leírás:
PZ2
Rövid bit POZIDRIV csavarokhoz
Mennyiség: 3 x
1 x
Kötőelem, DIN 7427, 1/4”-os

ÁTALAKÍTÓ-BIT-4LP-1/4X6LP-1/4

Mennyiség: 1 x
1 x
Univerzális dugókulcsbefogó, E, 6,3 (1/4) Gyors szerszámcserét biztosító tokmánnyal

BITBEFOGÓ-GYCS-1/4X1/4-L51MM

Mennyiség: 1 x
1 x
Belső hatlapú bit

BIT-HATLAPÚ-KL3-1/4-L25MM

Leírás:
3 mm; Hosszúság: 25 mm
C 6.3 (1/4") POWERDRIV
Mennyiség: 1 x
1 x
Belső hatlapú bit

BIT-HATLAPÚ-KL4-1/4-L25MM

Leírás:
4 mm; Hosszúság: 25 mm
C 6.3 (1/4") POWERDRIV
Mennyiség: 1 x
1 x
Belső hatlapú bit

BIT-HATLAPÚ-KL5-1/4-L25MM

Leírás:
5 mm; Hosszúság: 25 mm
C 6.3 (1/4") POWERDRIV
Mennyiség: 1 x
2 x
C 6.3 TX bit (1/4) C 6.3 (1/4 col)

BIT-TX10-KÉK-1/4-L25MM

Leírás:
TX10; Hosszúság: 25 mm
Rövid bit az összes gyakori TX-csavarmérethez
Mennyiség: 2 x
2 x
C 6.3 TX bit (1/4) C 6.3 (1/4 col)

BIT-TX15-SÁRGA-1/4-L25MM

Leírás:
15
Rövid bit az összes gyakori TX-csavarmérethez
Mennyiség: 2 x
1 x
C 6.3 TX bit (1/4) C 6.3 (1/4 col)

BIT-TX20-FEHÉR-1/4-L25MM

Leírás:
TX20; Hosszúság: 25 mm
Rövid bit az összes gyakori TX-csavarmérethez
Mennyiség: 1 x
2 x
C 6.3 TX bit (1/4) C 6.3 (1/4 col)

BIT-TX25-FEKETE-1/4-L25MM

Leírás:
TX25; Hosszúság: 25 mm
Rövid bit az összes gyakori TX-csavarmérethez
Mennyiség: 2 x
2 x
C 6.3 TX bit (1/4) C 6.3 (1/4 col)

BIT-TX30-PIROS-1/4-L25MM

Leírás:
TX30; Hosszúság: 25 mm
Rövid bit az összes gyakori TX-csavarmérethez
Mennyiség: 2 x
1 x
C 6.3 TX bit (1/4) C 6.3 (1/4 col)

BIT-TX40-ZÖLD-1/4-L25MM

Leírás:
TX40; Hosszúság: 25 mm
Rövid bit az összes gyakori TX-csavarmérethez
Mennyiség: 1 x
1 x
AW® C 6,3 bit (1/4) szabadalmaztatott AW kimenettel és színkódolással

BIT-AW10-RÓZSASZÍN-1/4-L25MM

Leírás:
10
Mennyiség: 1 x
2 x
AW® C 6,3 bit (1/4) szabadalmaztatott AW kimenettel és színkódolással

BIT-AW20-ÉLÉNKNARANCS-1/4-L25MM

Leírás:
20
Mennyiség: 2 x
1 x
AW® C 6,3 bit (1/4) szabadalmaztatott AW kimenettel és színkódolással

BIT-AW25-ÉLÉNKZÖLD-1/4-L25MM

Leírás:
25
Mennyiség: 1 x
1 x
AW® C 6,3 bit (1/4) szabadalmaztatott AW kimenettel és színkódolással

BIT-AW30-ÉLÉNKSÁRGA-1/4-L25MM

Leírás:
30
Mennyiség: 1 x
1 x
1/2-os racsnis kar Forgótárcsás átkapcsolással

RACSNIS-KAR-1/2-72FOGAS-L250MM

ZEBRA
Mennyiség: 1 x
1 x
1/4-os racsnis kar Forgótárcsás átkapcsolással

RACSNIS-KAR-1/4-72FOGAS-L135MM

ZEBRA
Mennyiség: 1 x
1 x
1/2-os dugókulcsbetét metrikus, hatlapú, rövid

DUGÓKULCS-1/2-RÖVID-HEX-SW10

ZEBRA
Leírás:
10 mm; Hosszúság: 36 mm
Mennyiség: 1 x
1 x
1/2-os dugókulcsbetét metrikus, hatlapú, rövid

DUGÓKULCS-1/2-RÖVID-HEX-SW11

ZEBRA
Leírás:
11 mm
Mennyiség: 1 x
1 x
1/2-os dugókulcsbetét metrikus, hatlapú, rövid

DUGÓKULCS-1/2-RÖVID-HEX-SW12

ZEBRA
Leírás:
12 mm
Mennyiség: 1 x
1 x
1/2-os dugókulcsbetét metrikus, hatlapú, rövid

DUGÓKULCS-1/2-RÖVID-HEX-SW13

ZEBRA
Leírás:
13 mm; Hosszúság: 36 mm
Mennyiség: 1 x
1 x
1/2-os dugókulcsbetét metrikus, hatlapú, rövid

DUGÓKULCS-1/2-RÖVID-HEX-SW14

ZEBRA
Leírás:
14 mm
Mennyiség: 1 x
1 x
1/2-os dugókulcsbetét metrikus, hatlapú, rövid

DUGÓKULCS-1/2-RÖVID-HEX-SW15

ZEBRA
Leírás:
15 mm
Mennyiség: 1 x
1 x
1/2-os dugókulcsbetét metrikus, hatlapú, rövid

DUGÓKULCS-1/2-RÖVID-HEX-SW16

ZEBRA
Leírás:
16 mm
Mennyiség: 1 x
1 x
1/2-os dugókulcsbetét metrikus, hatlapú, rövid

DUGÓKULCS-1/2-RÖVID-HEX-SW17

ZEBRA
Leírás:
17 mm; Hosszúság: 36 mm
Mennyiség: 1 x
1 x
1/2-os dugókulcsbetét metrikus, hatlapú, rövid

DUGÓKULCS-1/2-RÖVID-HEX-SW18

ZEBRA
Leírás:
18 mm
Mennyiség: 1 x
1 x
1/2-os dugókulcsbetét metrikus, hatlapú, rövid

DUGÓKULCS-1/2-RÖVID-HEX-SW19

ZEBRA
Leírás:
19 mm; Hosszúság: 36 mm
Mennyiség: 1 x
1 x
1/2-os dugókulcsbetét metrikus, hatlapú, rövid

DUGÓKULCS-1/2-RÖVID-HEX-SW20

ZEBRA
Leírás:
20 mm
Mennyiség: 1 x
1 x
1/2-os dugókulcsbetét metrikus, hatlapú, rövid

DUGÓKULCS-1/2-RÖVID-HEX-SW21

ZEBRA
Leírás:
21 mm
Mennyiség: 1 x
1 x
1/2-os dugókulcsbetét metrikus, hatlapú, rövid

DUGÓKULCS-1/2-RÖVID-HEX-SW22

ZEBRA
Leírás:
22 mm; Hosszúság: 38 mm
Mennyiség: 1 x
1 x
1/2-os dugókulcsbetét metrikus, hatlapú, rövid

DUGÓKULCS-1/2-RÖVID-HEX-SW24

ZEBRA
Leírás:
24 mm; Hosszúság: 38 mm
Mennyiség: 1 x
1 x
1/2-os dugókulcsbetét metrikus, hatlapú, rövid

DUGÓKULCS-1/2-RÖVID-HEX-SW26

ZEBRA
Leírás:
26 mm
Mennyiség: 1 x
1 x
1/2-os dugókulcsbetét metrikus, hatlapú, rövid

DUGÓKULCS-1/2-RÖVID-HEX-SW27

ZEBRA
Leírás:
27 mm; Hosszúság: 44 mm
Mennyiség: 1 x
1 x
1/2-os dugókulcsbetét metrikus, hatlapú, rövid

DUGÓKULCS-1/2-RÖVID-HEX-SW28

ZEBRA
Leírás:
28 mm
Mennyiség: 1 x
1 x
1/2-os dugókulcsbetét metrikus, hatlapú, rövid

DUGÓKULCS-1/2-RÖVID-HEX-SW30

ZEBRA
Leírás:
30 mm; Hosszúság: 44 mm
Mennyiség: 1 x
1 x
1/2-os dugókulcsbetét metrikus, hatlapú, rövid

DUGÓKULCS-1/2-RÖVID-HEX-SW32

ZEBRA
Leírás:
32 mm; Hosszúság: 44 mm
Mennyiség: 1 x
1 x
1/2-os hosszabbító

HOSSZABBÍTÓ-1/2-L125MM

ZEBRA
Leírás:
Hosszúság: 125 mm
Mennyiség: 1 x
1 x
1/2-os hosszabbító

HOSSZABBÍTÓ-1/2-L250MM

ZEBRA
Leírás:
Hosszúság: 250 mm
Mennyiség: 1 x
1 x
1/2-os kardáncsukló Fékezett csuklóval a megadott helyzet rögzítésére

KARDÁNCSUKLÓ-1/2-L70MM

ZEBRA
Mennyiség: 1 x
1 x
1/4-os dugókulcs betét, metrikus rövid

DUGÓKULCS-1/4-RÖVID-HEX-SW4

ZEBRA
Leírás:
4 mm; Hosszúság: 22 mm
Mennyiség: 1 x
1 x
1/4-os dugókulcs betét, metrikus rövid

DUGÓKULCS-1/4-RÖVID-HEX-SW5

ZEBRA
Leírás:
5 mm; Hosszúság: 22 mm
Mennyiség: 1 x
1 x
1/4-os dugókulcs betét, metrikus rövid

DUGÓKULCS-1/4-RÖVID-HEX-SW6

ZEBRA
Leírás:
6 mm; Hosszúság: 22 mm
Mennyiség: 1 x
1 x
1/4-os dugókulcs betét, metrikus rövid

DUGÓKULCS-1/4-RÖVID-HEX-SW7

ZEBRA
Leírás:
7 mm; Hosszúság: 22 mm
Mennyiség: 1 x
1 x
1/4-os dugókulcs betét, metrikus rövid

DUGÓKULCS-1/4-RÖVID-HEX-SW8

ZEBRA
Leírás:
8 mm; Hosszúság: 22 mm
Mennyiség: 1 x
1 x
1/4-os dugókulcs betét, metrikus rövid

DUGÓKULCS-1/4-RÖVID-HEX-SW9

ZEBRA
Leírás:
9 mm; Hosszúság: 22 mm
Mennyiség: 1 x
1 x
1/4-os dugókulcs betét, metrikus rövid

DUGÓKULCS-1/4-RÖVID-HEX-SW10

ZEBRA
Leírás:
10 mm; Hosszúság: 22 mm
Mennyiség: 1 x
1 x
1/4-os dugókulcs betét, metrikus rövid

DUGÓKULCS-1/4-RÖVID-HEX-SW11

ZEBRA
Leírás:
11 mm; Hosszúság: 22 mm
Mennyiség: 1 x
1 x
1/4-os dugókulcs betét, metrikus rövid

DUGÓKULCS-1/4-RÖVID-HEX-SW12

ZEBRA
Leírás:
12 mm; Hosszúság: 22 mm
Mennyiség: 1 x
1 x
1/4-os dugókulcs betét, metrikus rövid

DUGÓKULCS-1/4-RÖVID-HEX-SW13

ZEBRA
Leírás:
13 mm; Hosszúság: 22 mm
Mennyiség: 1 x
1 x
1/4-os dugókulcs betét, metrikus rövid

DUGÓKULCS-1/4-RÖVID-HEX-SW14

ZEBRA
Leírás:
14 mm; Hosszúság: 22 mm
Mennyiség: 1 x
1 x
1/4-os dugókulcs betét, metrikus rövid

DUGÓKULCS-1/4-RÖVID-HEX-SW5,5

ZEBRA
Leírás:
5,5 mm; Hosszúság: 22 mm
Mennyiség: 1 x
1 x
1/4-os hosszabbító

HOSSZABBÍTÓ-1/4-L53MM

ZEBRA
Leírás:
53 mm
Mennyiség: 1 x
1 x
1/4-os hosszabbító

HOSSZABBÍTÓ-1/4-L100MM

ZEBRA
Leírás:
100 mm
Mennyiség: 1 x
1 x
1/4-os kardáncsukló fékezett csuklóval a megadott helyzet rögzítésére

KARDÁNCSUKLÓ-1/4-L33MM

ZEBRA
Leírás:
Kihajtás módja: Külső négylapú
Mennyiség: 1 x
1 x
Metrikus csillag-villáskulcs POWERDRIV® használatával

CSILLAG-VILLÁSKULCS-RÖVID-SW8

ZEBRA
Leírás:
8 mm
Rövid forma, ZEBRA® professzionális minőségű szerszám
Mennyiség: 1 x
1 x
Metrikus csillag-villáskulcs POWERDRIV® használatával

CSILLAG-VILLÁSKULCS-RÖVID-SW9

ZEBRA
Leírás:
9 mm
Rövid forma, ZEBRA® professzionális minőségű szerszám
Mennyiség: 1 x
1 x
Metrikus csillag-villáskulcs POWERDRIV® használatával

CSILLAG-VILLÁSKULCS-RÖVID-SW10

ZEBRA
Leírás:
10 mm; Hosszúság: 140 mm
Rövid forma, ZEBRA® professzionális minőségű szerszám
Mennyiség: 1 x
1 x
Metrikus csillag-villáskulcs POWERDRIV® használatával

CSILLAG-VILLÁSKULCS-RÖVID-SW11

ZEBRA
Leírás:
11 mm
Rövid forma, ZEBRA® professzionális minőségű szerszám
Mennyiség: 1 x
1 x
Metrikus csillag-villáskulcs POWERDRIV® használatával

CSILLAG-VILLÁSKULCS-RÖVID-SW12

ZEBRA
Leírás:
12 mm
Rövid forma, ZEBRA® professzionális minőségű szerszám
Mennyiség: 1 x
1 x
Metrikus csillag-villáskulcs POWERDRIV® használatával

CSILLAG-VILLÁSKULCS-RÖVID-SW13

ZEBRA
Leírás:
13 mm; Hosszúság: 170 mm
Rövid forma, ZEBRA® professzionális minőségű szerszám
Mennyiség: 1 x
1 x
Metrikus csillag-villáskulcs POWERDRIV® használatával

CSILLAG-VILLÁSKULCS-RÖVID-SW14

ZEBRA
Leírás:
14 mm
Rövid forma, ZEBRA® professzionális minőségű szerszám
Mennyiség: 1 x
1 x
Metrikus csillag-villáskulcs POWERDRIV® használatával

CSILLAG-VILLÁSKULCS-RÖVID-SW15

ZEBRA
Leírás:
15 mm
Rövid forma, ZEBRA® professzionális minőségű szerszám
Mennyiség: 1 x
1 x
Metrikus csillag-villáskulcs POWERDRIV® használatával

CSILLAG-VILLÁSKULCS-RÖVID-SW16

ZEBRA
Leírás:
16 mm
Rövid forma, ZEBRA® professzionális minőségű szerszám
Mennyiség: 1 x
1 x
Metrikus csillag-villáskulcs POWERDRIV® használatával

CSILLAG-VILLÁSKULCS-RÖVID-SW17

ZEBRA
Leírás:
17 mm; Hosszúság: 205 mm
Rövid forma, ZEBRA® professzionális minőségű szerszám
Mennyiség: 1 x
1 x
Metrikus csillag-villáskulcs POWERDRIV® használatával

CSILLAG-VILLÁSKULCS-RÖVID-SW19

ZEBRA
Leírás:
19 mm; Hosszúság: 230 mm
Rövid forma, ZEBRA® professzionális minőségű szerszám
Mennyiség: 1 x
1 x
Metrikus csillag-villáskulcs POWERDRIV® használatával

CSILLAG-VILLÁSKULCS-RÖVID-SW22

ZEBRA
Leírás:
22 mm; Hosszúság: 260 mm
Rövid forma, ZEBRA® professzionális minőségű szerszám
Mennyiség: 1 x
1 x
Kombinált fogó DIN ISO 5746

FOGÓ-KOMBINÁLT-FEKETE/PIROS-L180MM

Leírás: Puha és kemény drótok, kábelek szorítására, tartására és vágására
Mennyiség: 1 x
1 x
Átlátszó egypólusú feszültségvizsgáló készülék

FÁZISCERUZA-VDE-1P-(150-250V AC)-0680-6

Leírás: Állandó beépített izzólámpával és lapos csavarhúzó szárral
Mennyiség: 1 x
1 x
Lakatos kalapács Német forma a DIN 1041 szabvány szerint

KALAPÁCS-LAKATOS-DIN1041-400G

Leírás: Duplán ívelt kőrisfa nyél
Mennyiség: 1 x