Normál kábelkötegelő műanyag nyelvvel
Kábelkötegelő műanyag nyelvvel
KÁBELKÖTÖZŐ-MŰA-MNYELV-FEKETE-12,5X1000
Cikksz.
05022022
EAN 4038898213659
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
Megbízható kábelkötegelő a kábelek és vezetékek gyors rendszerezéséhez és kötegeléséhez
Hosszú, megbízható élettartam
- Kiváló ipari minőség a hosszú, megbízható élettartam érdekében, a kiviteltől függően beltéri és kültéri munkákhoz
- Belső fogazású kötegelő a kötegelt kábelek biztos tartásához
- A natúr színű változatok csak beltéri használatra valók, de a fekete változatok UV- és időjárásállóságuk miatt kültéri használatra is alkalmasak
- A fekete kábelkötegelőkben lévő szén adalékanyag késlelteti az UV-sugarak anyagra gyakorolt hatását
- Lúgokkal, olajokkal, zsírokkal és egyéb gépjármű-üzemanyagokkal szemben ellenálló
Egyszerűen használható
- Kézzel közvetlenül felszerelhető, nincs szükség további szerelőszerszámokra
Megjegyzés
- A kábelkötegelőket óvatosan használja erős ásványi savak és/vagy oxidáló vegyi anyagok környezetében, különösen magas hőmérsékleten
- Nem ellenálló ásványi savakkal és/vagy oxidáló vegyi anyagokkal szemben
- Természetes: Beltéri használatra
- Fekete: Kültéri használatra is alkalmas, mert a benne lévő szén adalékanyag késlelteti az UV-sugarak anyagra gyakorolt hatását
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Alkalmazási terület
Kapcsolószekrény-gyártás, -összeszerelés, gépjárműgyártás, járműjavító műhelyek, egyéb műhelyek, liftgyártás
Anyag | PA – Poliamid |
Szín | Fekete |
Szélesség | 12,5 mm |
Hosszúság | 1000 mm |
Min./max. kötegátmérő | 48-300 mm |
Min./max. hőállóság | -40 eddig: 85 °C |
Min./max. megmunkálási hőmérséklet | -10 eddig: 85 °C |
Szilikonmentes | Igen |
Halogénmentes | Igen |