Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Több, mint 40.000 termék

Telefon: +36 23 418 130

Feliratkozás hírlevélre

NE TAPOGATÓZZON SÖTÉTBEN!

A természetes fényben való munkavégzés nem mindig biztosított. Ez esetben fontos, hogy professzionális lámpákkal rendelkezzen a hatékony munkavégzés érdekében. A munkaterületek megfelelő megvilágítása lehetővé teszi a gyors és precíz munkavégzést. Nyilvánvalóan minden felhasználási terület más megvilágítást igényel. Például, ha nagy felületeket kell megvilágítani, akkor egy erős LED munkalámpára van szükség. Ha viszont egy meghatározott területre kell összpontosítani a fényforrást, egy hordozható kézilámpa lehet a megfelelő választás.

A Würth lámpák széles választéka minőségi, tartós készülékeket kínál. Gondolja át igényeit, és válassza ki, melyik LED-lámpánk az Önnek legmegfelelőbb!

Munkalámpák nagyméretű felületek megvilágítására

Nincs annál rosszabb, mint amikor a különböző munkatevékenységekhez nem biztosítottak a jó látási feltételek. Ebben nyújtanak segítséget a professzionális LED munkalámpák. Ezek a LED munkalámpák praktikusak és nagy terek megvilágítására is alkalmasak. Ha munkájához nagy teljesítményű világításra van szüksége, tekintse meg az alábbi termékeket:


AKKUS LED MUNKALÁMPA – ERGOPOWER PLUS 20 W
0981 509 120

Ez a LED munkalámpa rendelkezik minden fontos funkcióval: robusztus kivitel, újratölthető lítium akkumulátor, csúszásmentes markolat, túltöltés vagy túlzott lemerülés elleni védelem. Ráadásul a mágneses talpnak köszönhetően egyszerűen rögzíthető fém és acélszerkezetre. (A felszerelhető mágneses tartó külön tartozékként rendelhető.)
Kétféle fényerősség közül választhat: a legmagasabb a 2.000 lumen, a legalacsonyabb a 800 lumen. A fényerősségtől függően változik az akkumulátor élettartamának szintje, amely 3 óráról 8 órára változik.
Az opálos búra lágyabb fényt biztosít, nem bántja a szemet, akkor sem, ha közvetlenül belenéznek.
Teljesítménye kültéri használatra is alkalmas (IP65). Ez a kis súlyú LED munkalámpa akkumulátorról és hálózatról is működtethető. Kiválóan alkalmas külső szerelésekhez.
Megnézem a terméket!

LED MUNKALÁMPA – ERGOPOWER 60 W
0981 508 160

A 4300 lumen LED-es munkalámpa egy könnyen kezelhető, kompakt megoldás.
Dőlésszöge állítható, így minden helyzetben pontosan oda világít, ahová szükséges. Kis súlyának köszönhetően könnyen hordozható. A hátoldalán található két Schuko Typ F dugaszolóaljzat praktikus kis elektromos szerszámok csatlakoztatásához (1300 W-ig).
Kültéri és beltéri használatra egyaránt alkalmas. Vízálló, IP 54 védettségű. A lámpa hátoldalán található hűtőbordák növelik a hőleadást, így kisebb a túlmelegedés kockázata.
Jó szolgálatot tesz zárt térben történő munkálatokhoz, ahol szükség lehet áramforrásra, de fontos a mobilitás.
Megnézem a terméket!

Szerelőlámpák - kompakt megoldás

A hordozható szerelőlámpák számos előnnyel rendelkeznek. Segítségükkel egyszerűen bevilágítható a kívánt munkaterület. Könnyű súlyuknak és kis méretüknek köszönhetően egyszerűen kezelhetők. Ezek a kompakt megoldások nem hiányozhatnak egyetlen műhelyből vagy garázsból sem. Azonban a szerelőlámpák kialakításuk, méreteik és specifikációik szerint jelentős eltéréseket mutatnak.
Tekintse meg kínálatunkat, és válassza ki az Önnek legjobb megoldást!


SZERELŐLÁMPA – COBRA SLIM
0827 940 380

A 2600 mAh Li-ion akkumulátoros szerelőlámpa speciálisan keskeny fejkialakítása lehetővé teszi a nehezen hozzáférhető helyek megvilágítását is. Fő és kiegészítő világítási funkcióval működtethető. A fő világítás használatakor két üzemmódot is választhat (50/100%). Micro USB telefon töltővel újratölthető. A talprészben beépített mágnes található, mellyel stabilan rögzítheti bármilyen mágnesezhető fém felülethez.
120o-ban állítható függőlegesen dőlésszöge, így minden helyzetben pontosan oda fog világítani, ahová szükséges.
A COBRA SLIM akkus LED prémium minőségű szerelőlámpákat úgy tervezték, hogy a szerelőműhelyek karbantartási és javítási munkái könnyebbek és hatékonyabbak legyenek.
Megnézem a terméket!

SZERELŐLÁMPA – MINI
0827 940 370

Ez a kicsi, könnyű, kompakt akkus szerelőlámpa széles körben alkalmazható hobbi szintű és profi szerelőmunkához egyaránt.
Hosszú üzemidővel (250 lumen 3,5 óra / 70 lumen 6 óra) és széleskörű rögzítési lehetőséggel használható. Praktikusan rögzíthető csuklópánttal, kampóval vagy erős talpmágnesének köszönhetően bármilyen mágnesezhető fém felülethez. A markolat csúszásmentes gumi burkolata ellenáll az olajoknak, zsíroknak.
Megnézem a terméket!

SZERELŐLÁMPA – WLH1 PRÉMIUM
0827 940 10

Legyen szó szerelésről vagy barkácsolásról, az elsődleges tényező a megfelelő megvilágítás.
A kézilámpa és a nagy teljesítményű munkalámpa házasításából született WLH1 prémium szerelőlámpa kiváló adottságokkal rendelkezik.
Erőssége funkcionalitásában rejlik. Az erős mágnes biztosítja a lámpa stabil rögzítését, így mindkét kezét szabadon használhatja. A lámpatest ütésálló keretéből 360o-ban kiforgatható, így egy ponton rögzítve egy mozdulattal változtathatja a fényforrás helyzetét. A Li-ion technológiának köszönhetően gyorsan feltölthető, és egy feltöltéssel akár 3 órán keresztül is segíti munkáját. A LED-ek élettartama akár 50.000 óra is lehet. Újratölthető, a töltőfej és a töltőkábel a csomag része.
IP20 védettségi osztályának megfelelően olyan helyeken alkalmazható, ahol nincs kitéve szilárd testek és nedvesség okozta káros hatásoknak.
Megnézem a terméket!

SZERELŐLÁMPA – WLH 1.4
0827 940 114

Funkcionalitását tekintve, mint például az erős mágnesek a talprészben, vagy a 360o-ban történő kifordíthatóság, a WLH 1.4 szerelőlámpa hasonlóan jó adottságokkal rendelkező fényforrás az egyes munkafeladatok precíz megvilágításához. A 6 szuper erős SMD LED kiváló látási feltételeket biztosít. A lámpa ergonómiájának köszönhetően jól illeszkedik a kézbe, erősebb váza pedig még strapabíróbb munkaeszközzé teszi. A WLH 1.4 szerelőlámpa IP65 védettséggel rendelkezik, így por és vízsugár ellen is védett. Egy feltöltéssel akár 4 órán keresztül is használható. Újratölthető, a töltőfej és a töltőkábel a csomag része.
Megnézem a terméket!

Zseb- és fejlámpák - Kicsi de erős

Amennyiben kisméretű, de kiváló minőségű zseblámpára vagy fejlámpára lenne szüksége, termékválasztékunkban erre is megtalálja az Önnek tökéletes megoldást. A Würth LED-es zseblámpák és fejlámpák választéka minőségi, tartós készülékeket kínál.


ZSEBLÁMPA – P90
0827 500 007

Képzeljen el egy zseblámpát, ami hasonló méretű, mint egy ceruza, mégis erőteljes a fénye. Ez a könnyű zseblámpa akár zsebben is elfér, illetve a hátoldalán elhelyezett clipsznek köszönhetően fel is csíptetheti, így biztosan mindig kéznél lesz, ha szükség lenne rá. Borítása csúszásmentes.
Alkalmas szerelési és karbantartási munkák elvégzéséhez, és ha mindkét kezére szüksége van, akkor könnyedén rögzítheti a talpába épített mágnes segítségével. A lámpa 90 lumenes fényereje a 6 LED-del kiváló látási feltételeket biztosít. A kicsi, mégis erőteljes elemlámpa tökéletesen megfelel például karbantartási munkálatokhoz. Könnyen hordozható. Két darab AAA elemmel működtethető. A csomag az elemeket nem tartalmazza.
Megnézem a terméket!

ZSEBLÁMPA - 6+1 LED
0827 500 021

Az akkus LED zseblámpa egy keskeny kialakítású, kézhez álló, rendkívül jó fényteljesítménnyel rendelkező eszköz. A fő lámpa 6, a spot lámpa 1 db SMD LED-ből áll.
Egy külön kapcsolható Led a lámpa aljába építve zseblámpaként funkcionál. Az erős alumínium-műanyag borítás ellenállóbbá teszi a különböző mechanikai behatásokkal szemben. Üzemi hőmérséklete -10 °C és +40 °C. Teljes töltöttség mellett a fő lámpa akár 3 óra üzemidőt is bír.
Megnézem a terméket!

FEJLÁMPA - SL4
0827 809 141

Nem is gondolná, hogy egy fejlámpa milyen jó szolgálatot tud tenni a mindennapokban. Kényelmi funkciója az állítható heveder. A heveder segítségével a fejére tudja erősíteni, így mindkét kezét szabadon használhatja. A fej közepén futó keresztfejpánt értékes kiegészítője az SL4-nek, segítségével növelheti a lámpa stabilitását. A LED-es technológia nagy előnye, hogy takarékos fényforrás, így nem fenyegeti a veszély, hogy cserbenhagyja munka közben.
Az SL4 fejlámpa fényereje 4 üzemmódban állítható. A villogó üzemmód, illetve a piros jelzőfény segíti a jobb láthatóságot. A lámpatest billenthető, 90o-ban kézzel állítható a pontosabb megvilágítás érdekében. Egy jó LED-es fejlámpa sok évik használható eszköz. Akár munkájához vagy hobbijához keres megfelelő megoldást, az SL4 fejlámpa jó választás. Tölthető, így nem kell bajlódnia az elemcserével.
A csomag része az akkumulátor.
Megnézem a terméket!