Kézi beütőcsap Kis gallérral
Kézi beütőszeg, kis gallér
BEÜTŐSZEG-4X22-MM
Cikksz.
02324 22
EAN 4011231285438
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
Kis gallérral
- Rögzítőbilincsek rögzítéséhez beton vagy más szilárd építőanyagból készült félkész padlózatra, beütéses rögzítéssel
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Anyag | Acél |
Bevonat | Sima |
Vállátmérő (D) | 8 mm |
Hosszúság (L) | 22 mm |
Rögzítőanyag max. vastagság | 10 mm |
Fejátmérő (d) | 4 mm |
Fejhossz (h) | 8 mm |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!