Belsőkulcsnyílású csavar ISO 4762/DIN 912, acél, 8.8, horganyzott, kékre passzivált (A2K)
ISO 4762/DIN 912, acél, 8.8, horganyzott
CSAV-HF-ISO4762-8.8-BK8-(A2K)-M10X50
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Az ISO 4762 szabvány felváltja a DIN 912 szabványt | Van némi hasonlóság | A névleges méretek tartománya megváltozott | A finommenet átkerült az ISO 12474 szabványba.
Adatlapok(X)
Menettípus x névleges átmérő (d1) | M10 |
Hosszúság (l1) | 50 mm |
Fejátmérő (dk) | 16 mm |
Fejhossz (k1) | 10 mm |
Szabványok | ISO 4762 |
Anyag | Acél |
Szilárdsági osztály | 8,8 |
Bevonat | Horganyzott |
RoHS megfelelőség | Igen |
Fej típusa | Dugókulcsbetét fej |
Kihajtás módja | Belső hatlap |
Belső meghajtó (s1) | HS8 |
Menettípus | Metrikus csavarmenet |
Menetforma | Normál metrikus menet |
Termékosztály | A |