Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Belsőkulcsnyílású csavar ISO 4762/DIN 912, acél, 8.8, horganyzott, kékre passzivált (A2K)

ISO 4762/DIN 912, acél, 8.8, horganyzott
CSAV-HF-ISO4762-8.8-BK4-(A2K)-M5X25

Cikksz. 00845 25
EAN 4011231145923

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Belsőkulcsnyílású csavar ISO 4762/DIN 912, acél, 8.8, horganyzott, kékre passzivált (A2K)

Cikksz. 00845 25

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 100 db
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
M5

Hosszúság (l1)

25 mm

Fejátmérő (dk)

8,5 mm

Fejhossz (k1)

5 mm
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
HS4