Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Belsőkulcsnyílású csavar ISO 4762/DIN 912, acél, 8.8, horganyzott, kékre passzivált (A2K)

ISO 4762/DIN 912, acél, 8.8, horganyzott
CSAV-HF-ISO4762-8.8-BK2,5-(A2K)-M3X16

Cikksz. 00843 16
EAN 4038898467090

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Belsőkulcsnyílású csavar ISO 4762/DIN 912, acél, 8.8, horganyzott, kékre passzivált (A2K)

Cikksz. 00843 16

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 500 db
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
M3

Hosszúság (l1)

16 mm

Fejátmérő (dk)

5,5 mm

Fejhossz (k1)

3 mm
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
HS2.5