Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Belsőkulcsnyílású csavar ISO 4762/DIN 912, acél, 8.8, horganyzott, kékre passzivált (A2K)

ISO 4762/DIN 912, acél, 8.8, horganyzott
CSAV-HF-ISO4762-8.8-BK19-(A2K)-M24X50

Cikksz. 008424 50
EAN 4038898577157

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Belsőkulcsnyílású csavar ISO 4762/DIN 912, acél, 8.8, horganyzott, kékre passzivált (A2K)

Cikksz. 008424 50

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 25 db
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
M24

Hosszúság (l1)

50 mm

Fejátmérő (dk)

36 mm

Fejhossz (k1)

24 mm
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
HS19