Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Belsőkulcsnyílású csavar ISO 4762/DIN 912, acél, 8.8, horganyzott, kékre passzivált (A2K)

ISO 4762/DIN 912, acél, 8.8, horganyzott
CSAV-HF-ISO4762-8.8-BK14-(A2K)-M16X25

Cikksz. 008416 25
EAN 4038898364276

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Belsőkulcsnyílású csavar ISO 4762/DIN 912, acél, 8.8, horganyzott, kékre passzivált (A2K)

Cikksz. 008416 25

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 50 db
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
M16

Hosszúság (l1)

25 mm

Fejátmérő (dk)

24 mm

Fejhossz (k1)

16 mm
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
HS14