Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Belsőkulcsnyílású csavar ISO 4762/DIN 912, acél, 8.8, horganyzott, kékre passzivált (A2K)

ISO 4762/DIN 912, acél, 8.8, horganyzott
CSAV-HF-ISO4762-8.8-BK12-(A2K)-M14X90

Cikksz. 008414 90
EAN 4024835913171

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Belsőkulcsnyílású csavar ISO 4762/DIN 912, acél, 8.8, horganyzott, kékre passzivált (A2K)

Cikksz. 008414 90

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 25 db
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
M14

Hosszúság (l1)

90 mm

Fejátmérő (dk)

21 mm

Fejhossz (k1)

14 mm
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
HS12