Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Belsőkulcsnyílású csavar ISO 4762/DIN 912, acél, 8.8, horganyzott, kékre passzivált (A2K)

ISO 4762/DIN 912, acél, 8.8, horganyzott
CSAV-HF-ISO4762-8.8-BK6-(A2K)-M8X180

Cikksz. 00848 180
EAN 4024835654838

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Belsőkulcsnyílású csavar ISO 4762/DIN 912, acél, 8.8, horganyzott, kékre passzivált (A2K)

Cikksz. 00848 180

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 50 db
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
M8

Hosszúság (l1)

180 mm

Fejátmérő (dk)

13 mm

Fejhossz (k1)

8 mm
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
HS6