Hatlapfejű csavar tövigmenettel DIN 933, A2 nemesacél, felületkezeletlen
DIN 933 felületkezeletlen A2 70 nemesacél
CSAV-HLF-DIN933-A2/70-KL22-M14X100
Cikksz.
009614 100
EAN 4024835092937
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
Megjegyzés
A DIN 933 szabványt visszavonták, és az ISO 4017 szabvány váltotta fel. Van némi hasonlóság (hosszabb névleges méretek | Kulcsnyílás M10, M12, M14 és M22 értékre változott).
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Menettípus x névleges átmérő (d1) | M14 |
Hosszúság (l1) | 100 mm |
Fejhossz (k1) | 8,8 mm |
Külső hajtás (s1) | SW22 |
Anyag | Nemesacél A2 |
Szilárdsági osztály | 70 |
Bevonat | Sima |
Fej típusa | Hatlapfejű |
Kihajtás módja | Külső hatlapú |
Menettípus | Metrikus csavarmenet |
Menetforma | Normál metrikus menet |
Menetkialakítás | Végig menetes |
Termékosztály | A |
RoHS megfelelőség | Igen |