Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Hatlapfejű csavar tövigmenettel DIN 933, A2 nemesacél, felületkezeletlen

DIN 933 felületkezeletlen A2 70 nemesacél
CSAV-HLF-DIN933-A2/70-KL17-M10X160

Cikksz. 009610 160
EAN 4047376973046

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Hatlapfejű csavar tövigmenettel DIN 933, A2 nemesacél, felületkezeletlen

Cikksz. 009610 160

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 50 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Megjegyzés

A DIN 933 szabványt visszavonták, és az ISO 4017 szabvány váltotta fel. Van némi hasonlóság (hosszabb névleges méretek | Kulcsnyílás M10, M12, M14 és M22 értékre változott).

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Menettípus x névleges átmérő (d1)

M10

Hosszúság (l1)

160 mm

Fejhossz (k1)

6,4 mm

Külső hajtás (s1)

SW17

Anyag

Nemesacél A2

Szilárdsági osztály

70

Bevonat

Sima

Fej típusa

Hatlapfejű

Kihajtás módja

Külső hatlapú

Menettípus

Metrikus csavarmenet

Menetforma

Normál metrikus menet

Menetkialakítás

Végig menetes

Termékosztály

B