Több, mint 40.000 termék

Telefon: +36 23 418 130

Feliratkozás hírlevélre

Csuklós csavaros bilincs, W1

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Csuklós csavaros bilincs, W1

For hoses with a high level of hardness or inserts made of metal or plastic

  • Befogószalag anyag: Acél
  • Befogószalag felület: Horganyzott
  • Csavar anyaga: Acél
  • Csavar felület: Horganyzott
  • ROHS megfelelőség: Igen

Olvassa el a cikk leírását

21 kiszerelésben kapható

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

A szűrőnket használva a jellemzők kiválasztásával pontosíthatja a keresést.

Cikksz. Min./max. befogási tartomány Szalagszélesség Kulcsnyílás Meghúzási nyomaték Menny. Csom. egység
Ár/Csom. egység
0537120045
43-47 mm 20 mm 10 mm 10 Nm
15 
0537120053
51-55 mm 20 mm 10 mm 10 Nm
15 
0537120049
47-51 mm 20 mm 10 mm 10 Nm
15 
0537125076
73-79 mm 25 mm 13 mm 20 Nm
10 
0537120057
55-59 mm 20 mm 10 mm 10 Nm
15 
0537125101
97-104 mm 25 mm 13 mm 20 Nm
0537125088
85-91 mm 25 mm 13 mm 20 Nm
0537125094
91-97 mm 25 mm 13 mm 20 Nm
0537125108
104-112 mm 25 mm 13 mm 20 Nm
0537125117
112-121 mm 25 mm 13 mm 20 Nm
0537125126
121-130 mm 25 mm 13 mm 20 Nm
0537120066
63-68 mm 20 mm 10 mm 10 Nm
15 
0537120061
59-63 mm 20 mm 10 mm 10 Nm
15 
0537125071
68-73 mm 25 mm 13 mm 20 Nm
10 
0537118020
19-21 mm 18 mm 10 mm 8 Nm
0537118024
23-25 mm 18 mm 10 mm 8 Nm
20 
0537118030
29-31 mm 18 mm 8 mm 8 Nm
20 
0537118026
25-27 mm 18 mm 8 mm 8 Nm
20 
0537118036
34-37 mm 18 mm 8 mm 8 Nm
20 
0537118042
40-43 mm 18 mm 8 mm 8 Nm
18 
0537118033
31-34 mm 18 mm 8 mm 8 Nm
20 
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
Quantity

The quantity shows the number of pieces or units of measure contained in the order or delivery for the respective article.

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Katalógusoldal

Katalógusoldal PDF-ként  | 

Újságkatalógus

Adatlapok()

Adatlapok ()

Biztonsági adatlap

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/Dokumentumok

 | 

Műszaki információk

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be