Több, mint 40.000 termék

Telefon: +36 23 418 130

Feliratkozás hírlevélre

Zsugorcsöves kábelösszekötő
Zsugorcsöves kábelösszekötő - 0
Zsugorcsöves kábelösszekötő - 1

A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Zsugorcsöves kábelösszekötő

  • Dielektrum átütési szilárdsága: 30 kV/mm
  • IP érintésvédelemi osztály: IP 67
  • Min./max. hőmérsékleti feltételek: -55 a következőig: 125 °C
  • Min. zsugorítási hőmérséklet: 300 °C

Olvassa el a cikk leírását

4 kiszerelésben kapható

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

A szűrőnket használva a jellemzők kiválasztásával pontosíthatja a keresést.

Cikksz. Max. huzalkeresztm... Szín Hosszúság Dielektrum átütési szilárdsága Menny. Csom. egység
Ár/Csom. egység
05555100
0.2-0.5 mm² Átlátszó 30 mm 30 kV/mm
50 
05555101
0.5-1.5 mm² Piros 35 mm 30 kV/mm
50 
05555102
1.5-2.5 mm² Kék 35 mm 30 kV/mm
50 
05555104
4-6 mm² Sárga 40 mm 30 kV/mm
50 
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
Quantity

The quantity shows the number of pieces or units of measure contained in the order or delivery for the respective article.

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Katalógusoldal

Katalógusoldal PDF-ként  | 

Újságkatalógus

Adatlapok()

Adatlapok ()

Biztonsági adatlap

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/Dokumentumok

 | 

Műszaki információk

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Félig áttetsző hőre zsugorodó cső


A csatlakozás egyszerű vizuális ellenőrzése



40%-kal gyorsabb zsugorodás


Használata időt takarít meg



Alacsony zsugorodási hőmérséklet: +300 °C


A csatlakozó és a kábelszigetelés károsodásának alacsony kockázata

Megjegyzés

A zsugorcső helyi túlmelegedésének elkerülése.

Teljesítés igazolása

RoHS megfelelőség