Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Tárazott szegek és gázpatron, NG CS-2/3 HFB
Tárazott szegek és gázpatron, NG CS-2/3 HFB - 1
Tárazott szegek és gázpatron, NG CS-2/3 HFB - 2

A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Tárazott szegek és gázpatron, NG CS-2/3 HFB

Kiváló minőségű lépcsős szeg, átmérője 3,0 mm, kifejezetten nagy szilárdságú betonfelületekre való rögzítéshez, kompatibilis a DIGA® CS-2 Power és a DIGA® CS-3 Power típusokkal

Olvassa el a cikk leírását

6 kiszerelésben kapható
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
22 mm-es hosszúság felett:



Európai Műszaki Értékelés, ETA-21/0702



iBMB MPA TU Braunschweig



MPA BS sz.: 2101-126-16-CM


Szakértői jelentés a gipszkartonból készült könnyű válaszfalak tűzvédelmi viselkedéséről a DIN 4102-4 szabvány szerint



MPA BS sz.: 2100-376-17-CM


Szakértői jelentés a gipszkartonból készült, kétoldalasan deszkázott válaszfalak tűzvédelmi viselkedéséről a DIN EN 520 vagy a DIN 18180 szabvány szerint, valamint a DIN 18182-1 szerinti tömör alkatrészekkel felszerelt alépítményekről