Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Szerelőragasztó
Szerelőragasztó - 1
Szerelőragasztó - 2

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Szerelőragasztó

Szerelőragasztó gyors és nagy szilárdságú ragasztáshoz, beltéri és kültéri alkalmazásokhoz
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
Időjárási hatásoknak, öregedésnek és UV-sugárzásnak ellenáll



Gyors kikeményedés – a bőrösödés nagyjából 1 perc után bekövetkezik



Széles körű tapadóképesség


  • Sokféle felületen alkalmazható

  • Alacsony hőmérsékleten is használható


Stabil



Szilikonmentes

Megjegyzés

Az oldószer kipárolgási ideje hosszabb lehet (napoktól hetekig terjedő) nagyméretű ragasztott kötések, alacsony hőmérséklet és erősen összenyomott szerkezetek esetén.

A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Garantáljuk termékeink egyenletes minőségét. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására. Kérjük, tekintse át a műszaki adatlapot!