Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Szivárgáskereső

A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Szivárgáskereső

A szivárgásos területek észlelése sűrített levegős és gázrendszereknél

Olvassa el a cikk leírását

2 kiszerelésben kapható
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
  • Nyomás alatt álló, szivárgó területek egyszerű, időtakarékos kimutatása, garantáltan sikeresen

  • Nem gyúlékony, így éghető gázokat tartalmazó rendszereknél, tartályoknál és csöveknél is felhasználható

  • Alkalmazási hőmérséklet: +5 °C és +50 °C között

  • Fagyáspont: 0 °C
Megjegyzés

Fagyálló, és újra alkalmazható, miután felengedett.



Oxigént tartalmazó rendszerekkel való használat esetén biztosítani kell, hogy ezek folyamatosan nyomás alatt álljanak a vizsgálat során. Ellenkező esetben az alacsony nyomás azt okozhatja, hogy a szivárgáskereső folyadék bekerül a rendszerbe, és reakcióba lép az oxigénnel. A maradék szivárgáskereső folyadékot a vizsgálat után tiszta vízzel azonnal ki kell öblíteni a rendszerből.



Csak enyhén fújja be a gyanús területeket; a szivárgást habképződés jelzi

A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.