Több, mint 40.000 termék

Telefon: +36 23 418 130

Feliratkozás hírlevélre

Tapadó kenőanyag HHS 2000®
Tapadó kenőanyag HHS 2000<SUP>®</SUP> - 1
Tapadó kenőanyag HHS 2000<SUP>®</SUP> - 2
Tapadó kenőanyag HHS 2000<SUP>®</SUP> - 0

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Tapadó kenőanyag HHS 2000®

Részben szintetikus olaj, amely rendkívül ellenáll a magas nyomásnak

  • Kémiai bázis: Szénhidrogén
  • Alapolaj: Szintetikus ásványolaj
  • Szín: Sárgás
  • Szag/illat: Olaj
  • Sűrűség: 0,66 g/cm³
  • Sűrűség feltétel: 20 °C-on
  • Min. hőmérsékleti feltételek: -25 °C
  • Max. hőmérsékleti feltételek: 180 °C
  • Max. rövidtávú hőállóság: 200 °C
  • Hatóanyag gyulladáspontja: 300 °C
  • Kinematikus alapolaj viszkozitás: 1500 cSt
  • Szilikonmentes: Igen
  • Savmentes: Igen
  • Gyantamentes: Igen
  • AOX mentes: Igen
  • Ellenálló képesség ezzel szemben:: Sós víz, Gyenge lúgok, Gyenge savak, Fröccsenő víz
  • Űrtartalom: 500 ml
  • Tartály: Doboz
  • Tárolhatóság a gyártástól számítva: 24 hónap

Olvassa el a cikk leírását

1 kivitelben kapható

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

A szűrőnket használva a jellemzők kiválasztásával pontosíthatja a keresést.

Cikksz. Kémiai bázis Alapolaj Szín Szag/illat Menny. Csom. egység
Ár/Csom. egység
0893106
Szénhidrogén Szintetikus ásványolaj Sárgás Olaj
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
Quantity

The quantity shows the number of pieces or units of measure contained in the order or delivery for the respective article.

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Katalógusoldal

Katalógusoldal PDF-ként  | 

Újságkatalógus

Adatlapok()

Adatlapok ()

Biztonsági adatlap

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/Dokumentumok

 | 

Műszaki információk

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

{35}Nagy nyomásállóság{36}
{37}Rendkívül szakadásálló kenőfilm kiváló zaj- és rezgéscsillapítással{38}
{39}{40}
{41}Jó kúszóképesség{42}


  • {43}Kiváló kenési tulajdonságok kis résekhez{44}
    {45}Megbízható korrózióvédelem{46}


{47}A tapadó{48}
{49}kenőanyag a forduló és forgó alkatrészeken ellenáll a pörgésnek{50}
{51}{52}
{53}Jó anyagkompatibilitás{54}
{55}O- és X-gyűrűkel, valamint műanyagokkal kompatibilis.{56}

Semlegesen viselkedik festett felületekkel szemben.



{57}Ellenálló vízpermettel, sós vízzel, gyenge savakkal és lúgokkal szemben{58}
{59}{60}
{61}Szilikon-, gyanta- és savmentes{62}

Megjegyzés

Ellenállás nagynyomású terhelésnek


A HHS 2000 kenőfilm aktív marad, és nem szakadozik fel az alaptest nagynyomású terhelése és nyíró mozgása ellenére. Megbízhatóan elválasztja az ellen-testet az alaptesttől, és így optimális kopás elleni védelmet biztosít nagynyomású terheléseknél. Ez csak szennyeződés mentes kenési pontok esetén lehetséges, ezért javasoljuk, hogy az alkalmazás előtt végezzen alapos és gondos előtisztítást HHS Cleannel (cikksz. 089310610)

A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.